Kapesní nůž

Artiklové číslo: 846000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barva modrá
Nerez ano
Počet funkcí 14
Druh produktu Multifunkční kapesní nástroje
Vlastnosti Sklápěcí čepel; Čepel s aretací; Skládací nůž
Materiál čepele ušlechtilá ocel
Typ čepele Trapézová čepel
Bezpečnostní technika Aretace
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 110 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 846000
EAN / GTIN 4045197298836
Číslo výrobce 846000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Originální švýcarské kapesní nože v bezkonkurenční kvalitě a přesnosti, uživatelsky praktické a dokonale funkční.
Délka 110 mm s aretační čepelí, kuličkovým perem a pinzetou s měřidlem délky.

Funkce:

  1. Velká čepel s aretací
  2. Vývrtka
  3. Otvírák konzerv s
  4. - malým plochým šroubovákem
  5. Aretovatelný otvírák zátek s
  6. - plochým šroubovákem
  7. - odizolovačem drátů
  8. Propichovací šídlo
  9. Kroužek
  10. Pinzeta
  11. - s měřidlem délky 35 mm
  12. Párátko
  13. Kuličkové pero
  14. Mini šroubovák

Použití:

Jako univerzální nástroj a „pomocník v nouzi“ jsou absolutně nepostradatelné v každé skříni a brašně s nářadím.