Kišeniniai įrankiai

Prekės Nr.: 846000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalva mėlyna
Nerūdijančios taip
Funkcijų skaičius 14
Produkto rūšis daugiafunkciai įrankiai
Savybės ištraukiama geležtė; užfiksuojama geležtė; peilis lenktinis
Geležtės medžiaga nerūdijantysis plienas
Geležtės rūšis Trapecinė geležtė
Saugos technika užrakinimo įtaisas
Rankenos medžiaga iš plastiko
Visas ilgis 110 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 846000
EAN / GTIN 4045197298836
Gamintojo numeris 846000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Originalūs šveicariški kišeniniai įrankiai pasižymi išskirtine kokybe, tikslumu, patogumu naudoti ir funkcionalumu.
110 mm ilgio su fiksuojama geležte, rašikliu ir pincetu su liniuote.

Funkcija:

  1. didelė reguliavimo geležtė
  2. kamščiatraukis
  3. skardinių atidarytuvas su
  4. mažu atsuktuvu su įpjova
  5. fiksuojamas atidarytuvas su
  6. atsuktuvu su įpjova
  7. vielos nuėmiklis
  8. yla-plėstuvas
  9. žiedas
  10. pincetas
  11. su 35 mm ilgio skale
  12. dantų krapštukas
  13. tušinukas
  14. mini atsuktuvas

Paskirtis:

Universalus įrankis kaip stebuklingoji lazdelė pagelbės bet kokioje situacijoje, jis tiesiog privalo būti kiekvienoje įrankių spintoje ir krepšyje.