Sada fréz z karbidu wolframu 10DÍLNÁ S6x40 PREMIUM ocel/nerezová ocel/litina

Artiklové číslo: 845416
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Hartmetallfräser Set 10-tlg. S6x40 PREMIUM; PREMIUM Hartmetallfräserset
Obal plastový kufr
Barva šedá; stříbrná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845416
EAN / GTIN 9003178454164
Číslo výrobce 845416
L-číslo L50140 2036
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Sada karbidových fréz PREMIUM pro přímou brusku se vyrábí na nejmodernějších CNC bruskách. Vznikají tak vysoce výkonné přesné nástroje v různých provedeních, které splňují všechny požadavky na optimální výsledky. Agresivní tvar frézy má obzvláště dlouhé třísky a zajišťuje maximální úběr materiálu při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízký vývin tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Sada obsahuje výběr z deseti různých tvarů řezačky, které vám umožní dosáhnout nejlepší životnosti nástroje a nejdelší životnosti téměř ve všech aplikacích na široké škále materiálů. Obsahuje nejběžnější tvary a rozměry fréz v jedné sadě.: 52FLH (8x19), 52KEL (10x19), 52SPG (6x16), 52SPG (10x19), 52 TRE (8x13), 52WRC (6x19), 52WRC (10x19), 52ZYA (8x19), 52ZYA-s (10x19)

Charakteristika:

  • Tvar: SETK HM-ROUTER SMÍŠENÝ 10KS
  • Vhodnost materiálu: Litina, ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 10 X 181
  • Rozměr (D x D): 10 x 181 mm
  • Průměr nádoby: 10 mm
  • Tloušťka: 181 mm
  • Otvor: 6 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Vysoce výkonné přesné nástroje vyrobené na moderních CNC bruskách
  • Agresivní tvar frézy se vyznačuje obzvláště dlouhým třískovým obráběním a zajišťuje maximální úběr materiálu na téměř všech materiálech.
  • Obsahuje nejběžnější tvary a rozměry fréz v jedné sadě.: 52FLH (8x19), 52KEL (10x19), 52SPG (6x16), 52SPG (10x19), 52 TRE (8x13), 52WRC (6x19), 52WRC (10x19), 52ZYA (8x19), 52ZYA-s (10x19)

Použití:

  • Common fréza pro náročné práce na litině, ocel a nerezové oceli
  • Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty.

Materiál:

  • Litina/ocel/nerezová ocel

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Common fréza pro náročné práce na litině, ocel a nerezové oceli
  • Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty.