Sada náhradních čepelí, 10dílná, trapézový tvar, TiN, Počet: 10

Artiklové číslo: 844714 10
Nový produkt
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 9,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 870 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Trapézová čepel
Pevnost čepele 0,5 mm
Počet čepelí 10
Délka čepele 61 mm
Šířka čepele 19 mm
Počet přepážek 10 ks
Obsah sada
Druh produktu Čepel
Povlak TiN
Tvar čepele lichoběžník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844714 10
EAN / GTIN 4069515053822
Číslo výrobce 844714 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Univerzálně použitelná kvalitní čepel s TiN povlakem pro prodloužení životnosti.

Vhodné pro:

Řezací nože č. 844800 – 844895.