{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Klinge |
Trapezklinge
|
|
| Stärke Klinge |
0,5 mm
|
|
| Anzahl Klingen |
10
|
|
| Länge Klinge |
61 mm
|
|
| Breite Klinge |
19 mm
|
|
| Anzahl Teile |
10 St.
|
|
| Inhalt |
Set
|
|
| Produktart |
Klinge
|
|
| Beschichtung |
TiN
|
|
| Form Klinge |
Trapez
|
| Artikelnummer | 844714 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515053822 | |
| Herstellernummer | 844714 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |