Bezpečnostní nůž SECUPRO MERAK s 1 čepelí

Artiklové číslo: 842062
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 443 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SECUPRO
Délka 128 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842062
EAN / GTIN 4002632920578
Číslo výrobce 124001.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Lehký bezpečnostní nůž s hloubkou řezu 9 mm a plně automatickým zatažením čepele. Ergonomická, lehká (59 g) rukojeť kleští z plastu vyztuženého skelnými vlákny, páka pro uvolnění čepele má lehký chod. Bezpečná a pohodlná výměna čepele, čepel je 4krát použitelná.

Použití:

Pro až 2vrstvé kartony, plastové pásky, lepicí pásku, role a mnoho dalšího.

Náhradní díl:

Náhradní čepel viz č. 842065 vel. 10.