Bezpečnostní nůž SECUPRO MAXISAFE s 1 čepelí, Typ: 1

Artiklové číslo: 842054 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
832 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SECUPRO
Hmotnost 66 g
Délka 148 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842054 1
EAN / GTIN 4002632801549
Číslo výrobce 10130610.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž s 3stranným šoupátkem, hloubkou řezu 16 mm a plně automatickým zatahováním čepele. Optimalizovaná ergonomická rukojeť z plastu zesíleného skleněnými vlákny a kovového prvku pod štěrbinou čepele pro zvýšenou ochranu proti oděru. Bezpečná a pohodlná výměna čepele, čepel je 2krát použitelná.

Použití:

Pro až 3vrstvé kartony, plastové pásky, lepicí pásku, role atd.

Náhradní díl:

Náhradní čepel viz č. 842057 vel. 10 nebo keramická čepel č. 842059 vel.2C.