Šroubováky na šrouby Torx®

Artiklové číslo: 8400.7 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8400.7 50
EAN / GTIN 7610733089376
Číslo výrobce PB 8400.7-50
L-číslo L60060 1210

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip
  • pro šrouby Torx®
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 3 mm
  • Klingelængde: 50 mm
  • Profil: pro šrouby Torx®
  • Skruetrækker i fuld længde: 127 mm
  • Til metalskruer M: 2 mm
  • Torx® skruestørrelse: 7