• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Čepel odjehlovače HSS diamantový povlak, diamant, Typ: N1

Artiklové číslo: 839040 N1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    477,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    397,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Lze použít Vpravo
Označení výrobce Entgraterklinge HSS diamant-beschichtet, Typ N1
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čepel
Povlak diamant
Délka čepele 20 mm
Tvar čepele lichoběžník
Typ čepele Čepel odjehlovače
Průměr hřídele 2,6 mm
Broušení 2stranný výbrus
K odstraňování otřepů Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839040 N1
EAN / GTIN 7290003241309
Číslo výrobce BN1028

Popis

Poznámka:

Čepele typu N jsou použitelné pouze s následujícími nástroji č: 839150; 839120; 839140; 839170 839890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty