Nož za skidanje srha HSS, prevučen dijamantom N1

Artikl br.: 839040 N1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,78 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,48 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 2,6 mm
ukupna duljina 20 mm
Materijal HSS dijamant
Tip N1
primjenjiv desni
za skidanje srha s Čelik, alum.
Prevlaka Diamant
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839040 N1
EAN / GTIN 7290003241309
Broj proizvođača BN1028

Opis

Napomena:

Oštrice tipa N mogu se koristiti samo sa sljedećim alatima br.: 839150; 839120; 839140; 839170 i 839890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema