Hlava HSS na vnější odjehlování pro ⌀ 4 – 18 mm

Artiklové číslo: 838660
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
349 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Entgratkopf
Materiál ocel
Tvar čepele lichoběžník
Fazety čepelí 2násobný
Broušení 2stranný výbrus
Vhodné pro průměr otvoru min. 4 mm
Vhodné pro průměr otvoru max. 18 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 838660
EAN / GTIN 7290003235308
Číslo výrobce EX2001

Popis

Použití:

K snadnému a čistému odjehlování a sražení hran vnějších průměrů pomocí klikového systému pro různé materiály.

Vhodné pro:

Odjehlovač Roto-Drive č. 838655.