• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada upínacích nástrojů

Artiklové číslo: 83816
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 83816
EAN / GTIN 4020772083816
Číslo výrobce 83816
L-číslo L30120 359
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Sada upínacích nástrojů, s pružinovým upínacím držákem č. 6342 a šroubovou pastou č. 6339.
Upínací boxy jsou určeny pro obráběcí stroje s T-drážkovými stoly a obsahují všechny potřebné prvky pro rychlé upnutí nástrojů, přípravků nebo obrobků. Jsou vyrobeny z temperované oceli, podle DIN nebo tovární normy. Třída pevnosti šroubových dílů 8 nebo 10. V robustní a vysoce kvalitní dřevěné krabici s odnímatelným výklopným víkem.

Charakteristika:

  • Drážka: M12x12
  • Č. 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • Č. 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 14x100
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x80, 4x125
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x100
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 4x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Č. 6485
    St.XGR.
    : -
  • Č. 3110A.
    St.XGR.
    : 1x 18x18
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x2
  • Č. 6334
    : 4x
  • Č. 6339
    : 1x
  • L x Š x H: 359x333x57
  • hmotnost: 11,0 kg