• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannwerkzeug-Sortimentskasten

Artikel-Nr.: 83816
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 83816
EAN / GTIN 4020772083816
Herstellernummer 83816
L-Nummer L30120 359
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannwerkzeug-Sortimentskasten, mit federndem Spanneisenhalter Nr. 6342 und Schraubenpaste Nr. 6339.
Die Spannwerkzeug-Sortimentskästen sind für Werkzeugmaschinen mit T-Nutentischen konzipiert und enthalten alle notwendigen Elemente zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken. Sie sind aus Vergütungsstahl, nach DIN oder Werksnorm hergestellt. Schraubenteile Festigkeitsklasse 8 bzw. 10. In einem stabilen und hochwertigen Holzkasten mit abnehmbarem Klappdeckel.

Merkmal:

  • Nut: M12x12
  • Nr. 6500E
    St.xGr.
    : 4x2, 4x3
  • Nr. 6314Z
    St.xGr.
    : 4x 14x100
  • DIN 787
    St.xLg.
    : 4x80, 4x125
  • DIN 6379
    St.xLg.
    : 4x100
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330B
    : 4x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Nr. 6485
    St.xGr.
    : -
  • Nr. 3113A
    St.xGr.
    : 1x 18x18
  • DIN 6342 St.xGr.: 4x2
  • Nr. 6334
    : 4x
  • Nr. 6339
    : 1x
  • L x B x H: 359x333x57
  • Gewicht: 11,0 Kg