• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Keramický škrabák s pevnou čepelí

Artiklové číslo: 836450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Varianta
Keramický škrabák
Celková délka L
155 mm
Použití lze změnit
ne
Materiál
keramika
Čepel otočně uložená
ne
Vhodné pro
plast
Barva
Modrá; Černá; Bílá
Provedení
2složkové
Materiál, rukojeť
gumové opláštění; plast
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Škrabák
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 836450
EAN / GTIN 7290003241620
Číslo výrobce CR1100

Popis

Provedení:

Ergonomická 2složková plastová rukojeť s keramickou čepelí (nelze vyměnit). Extrémně dlouhá životnost. Vysoká bezpečnost práce díky 90° řezné hraně.

Použití:

K odjehlování téměř všech druhů plastů a jiných měkkých materiálů. Úhel nastavení 60 –  80°, pracujte s malým přítlakem.