Keramički strugač s fiksnim nožem

Artikl br.: 836450
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
517 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 155 mm
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 836450
EAN / GTIN 7290003241620
Broj proizvođača CR1100

Opis

Izvedba:

Ergonomska 2-komponentna plastična ručka s keramičkim nožem (nije izmjenjivo). Iznimno dugačak vijek trajanja. Velika radna sigurnost zahvaljujući reznoj oštrici od 90°.

Upotreba:

Za skidanje srha skoro svih vrsta plastika i drugih mekanih materijala. Kut primjene od 60 − 80°, raditi s malim pritiskom.