Teleskopické kontrolní zrcátko LED 70x45 mm

Artiklové číslo: 834B.RTIR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 834B.RTIR
EAN / GTIN 3662424036224
Číslo výrobce 834B.RTIR
L-číslo L60130 8511
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Zrcadlo s LED podsvícením pro lepší viditelnost v tmavých prostorách
  • Skleněná tabule odolná proti poškrábání
  • Sklo s plastovým obalem pro lepší ochranu obrobků a delší životnost tabule
  • Kloub snadno nastavitelný pomocí šroubu a uzamykatelný
  • Ergonomická plastová rukojeť odolná proti rozpouštědlům
  • Max. Délka 850 mm

Charakteristika:

  • d [mm]: 70x54
  • L [mm]: 970
  • [g]: 88