Oglindă telescopică de inspecție cu LED 70x45 mm

Cod articol.: 834B.RTIR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 834B.RTIR
EAN / GTIN 3662424036224
Număr producător 834B.RTIR
L-Număr L60130 8511
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oglindă retroiluminată cu LED pentru o mai bună vizibilitate în zonele întunecate
  • Geam de sticlă rezistent la zgârieturi
  • Geam cu înveliș din plastic pentru o mai bună protecție a pieselor de lucru și o durată de viață mai lungă a geamului
  • Articulație ușor reglabilă cu șurub și blocabilă
  • Mâner din plastic ergonomic și rezistent la solvenți
  • Max. Lungime 850 mm

Caracteristică:

  • d [mm]: 70x54
  • L [mm]: 970
  • [g]: 88