Kruhový děrovač plechů s kuličkovým tlakovým ložiskem, ⌀ průstřižníku (⌀ otvoru): 20mm

Artiklové číslo: 834100 20
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
144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ průstřižníku (⌀ otvoru) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovačka plechu
Průměr otvoru 20 mm
Pro tloušťku materiálu max. 1,75 mm
Předvrtaný průměr otvoru 11 mm
Tlačný šroub M 10×1×45
Rozměr klíče přítlačného šroubu 17 mm
Pro materiál plech
Tvary děrování Kruhová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 834100 20
EAN / GTIN 2050001002532
Číslo výrobce 834100 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skládá se z matrice, průstřižníku a tlakového šroubu.
S kuličovým tlakovým ložiskem = pro snadnější ovládání pomocí maticového klíče. Redukcí tření mezi děrovačem a šroubem nutno vynaložit nižší sílu.

Použití:

Pro ražení nejrůznějších materiálů jako je ocelový plech, plech V2A, hliníkový plech, měděný plech atd. Obzvláště pro použití na obtížně dostupných místech (např. velké plechové tabule, spínací skříně, rozvodné skříně, rozdělovače, armaturové tabule, dřez oplachovacího stolu, karoserie atd.). Není vhodné pro obrábění trubek. Tlačný šroub a matrici při práci bezpodmínečně namažte.
Aktivace:
a) pomocí maticového klíče.
b) pomocí ručního hydraulického přístroje č. 834655 vel. 1.
c) pomocí hydraulického ručního čerpadla č. 834700. Od ⌀ 50 se doporučuje použití hydraulického ručního čerpadla.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.

Poznámka:

  • Při ovládání pomocí hydraulických přístrojů je nutno tlakový šroub vyměnit za tažný čep č. 834070 (zvláštní příslušenství).
  • Vel. 32 a 35 k děrování nerezových umyvadel, pro upevnění umyvadlových baterií 1/2 palce.