Náhradní šroub přítlaku ložiska pro kruhový děrovač plechu, Závit ⌀ / délka: 10/55mm

Artiklové číslo: 834060 10/55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ / délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměry šroubu M10×1×55
Rozměr klíče 17 mm
Vhodný pro kruhový děrovač plechu ⌀ 27 – 38 mm
Druh produktu Sroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 834060 10/55
EAN / GTIN 2050000996740
Číslo výrobce 834060 10/55
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Metrický závit.

Vhodné pro:

Kruhová děrovačka plechu č. 834100 a 834160.