Náhradní šroub přítlaku ložiska pro kruhový děrovač plechu, Závit ⌀ / délka: 16/70mm

Artiklové číslo: 834060 16/70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ / délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška příruby L3 70 mm
Rozměr závitu d1 M16×1,5
Profil pohonu Vnější šestihran
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 24 mm
Stoupání závitu 1,5 mm
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu Metrický přesný závit ISO

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 834060 16/70
EAN / GTIN 2050000996764
Číslo výrobce 834060 16/70
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Metrický závit.

Vhodné pro:

Kruhová děrovačka plechu č. 834100 a 834160.