Nástrčný klíč pro montáž šroubováním s přítlačnou podložkou, Velikost HSK-A/C/E/T 63, Velikost HSK-B/D/F 80

Artiklové číslo: 831274
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 831274
EAN / GTIN 4019208244013
Číslo výrobce 831274
L-číslo L30190 589
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • --- Oblasti použití: Nástrčný klíč pro montáž šroubováním s přítlačnou podložkou

Další informace:

  • Nástrčné klíče pro montáž šroubováním s přítlačným kroužkem, velikost HSK-A/C/E/T 63, velikost HSK-B/D/F 80

Charakteristika:

  • Velikost HSK: 80
  • Délka: 200 mm
  • Rozměr klíče: 5
  • Upinaci jednotka: 63

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku