6ti hranný nástrčný klíč nejiskřivý 5MM SR

Artiklové číslo: 82H.5SR
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
Druh produktu Klíč pro rozvaděč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 82H.5SR
EAN / GTIN 3148518703642
Číslo výrobce 82H.5SR
L-číslo L60130 7426

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,0
  • d [mm]: 4,5
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 79
  • L1 [mm]: 10
  • [g]: 15