Sada šroubováků SwissGrip pro šrouby s drážkou a křížové šrouby

Artiklové číslo: 8249.DN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8249.DN
EAN / GTIN 7610733286461
Číslo výrobce PB 8249.DN
L-číslo L60060 3269

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip, s šestihrannou objímkou/pomocným klíčem a plnou čepelí, sada
  • pro nejnáročnější a zároveň pohodlné použití v průmyslu, garážích a opravárenských dílnách
  • s šestihrannou objímkou pro použití vysokých kroutících momentů, povolování zaseknutých šroubů
  • pro šrouby s drážkou a křížové šrouby
  • s plnou čepelí, účinný přenos energie úderu - efekt býčího oka
  • efekt býčího oka díky snížené rázové čepičce, označení trvale čitelné
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, pohodlný úchop a vysoký přenos krouticího momentu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserové značení s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku