• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SwissGrip schroevendraaier set, met extra zeskant op kling/voor gebruik met steeksleutel, doorlopende kling, voor gleufkop- en Phillips-schroeven

Artikelnummer: 8249.DN
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8249.DN
EAN/GTIN 7610733286461
Nummer fabrikant PB 8249.DN
L-nummer L60060 3269

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip schroevendraaier, met extra zeskant op kling/voor gebruik met steeksleutel, doorlopende kling, set
  • voor zwaar en niettemin comfortabel gebruik in de industrie, garages en reparatiewerkplaatsen
  • met zeskant voor steeksleutel voor het verkrijgen van hoge draaimomenten, lossen van vastzittende schroeven
  • voor gleufkop- en Phillips-schroeven
  • met doorlopende kling, effectieve overdracht slagenergie - bull's-eye effect
  • bull's-eye effect door gereduceerde slagkap, opdruk blijvend leesbaar
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Diensten en productadviseurs

Meld u aan