• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Přepravní box z ocelového plechu pro řezací závitnice „Central“, Typ: C1.1/4

Artiklové číslo: 820620 C1.1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 430 mm
Šířka 195 mm
Výška 90 mm
Počet použitelných řezných hlav max. 7
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 820620 C1.1/4
EAN / GTIN 4044942048177
Číslo výrobce 479800 A
Výrobce/odpovědná osoba ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Popis

Vhodné pro:

Ráčnové řezací závitnice č. 820300 / 820310.