Náhradní řezací kolečko na měď / hliník / Inox

Artiklové číslo: 818175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného kolečka 25 mm
Šířka řezného kolečka 11 mm
Otvor řezného kolečka 8 mm
Vhodné pro materiál trubky Měď; Hliník; Inox
Druh produktu Řezací kolečko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 818175
EAN / GTIN 4045197679215
Číslo výrobce 818175
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Trubkořez na plastové trubky č. 818160.