Rezervni rezni kotačić za bakar / aluminij / inox

Artikl br.: 818175
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reznog kotačića 25 mm
širina reznog kotačića 11 mm
Rupa za rezni kotačić 8 mm
prikladno za materijal za cijevi Bakar; Aluminij; Inox
Vrsta proizvoda Rezni kotačić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 818175
EAN / GTIN 4045197679215

Opis

Odgovara:

Rezač za plastične cijevi br. 818160.