Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Lanko PowerRext pro vtahování kabelů, v plastovém boxu, Délka pásma: 50m

Artiklové číslo: 814868 50

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814868 50
Číslo výrobce 10090
Výrobce/odpovědná osoba RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Popis

Provedení:

3 mm silné lanko ze skelného vlákna, stabilní vůči posunutí do 5 kN a přesto velmi pružné (do rádiusu 55 mm); ideální pro komplikované zatahování kabelů do již osazených trubek nebo v případě velkého počtu oblouků.
Na obou koncích zalepené koncovky se závitem pro volitené upínání pružných vodicích špiček, kabelových punčoch nebo tažných ok.

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství v plastovém boxu: 1 pružná vodicí špička (Runpogleiter) s vyrovnáváním zkroucení a tažným okem z ušlechtilé oceli. 1 vodič pružin ⌀ 10 mm, 2 tažná oka, 1 kabelová punčocha ⌀ 6 − 9 mm, 5 koncovek, 3 spojovací pouzdra, 1 speciální lepidlo 3 g, 1 zatahovací pomůcka..