Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Guía pasacables de fibra de vidrio PowerRex en caja de plástico, Longitud de cinta: 50m

Número de artículo: 814868 50

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material cinta
fibra de vidrio
Espesor
3 mm
Longitud cinta
50 m
Carga máx. de la guía pasacables
5 kN
Resistencia a la tracción
1,2 kN
Características
Altamente flexible; Estable al empuje
Serie
PowerRex
Diámetro cable máx.
9 mm
Tipo de producto
Herramienta de tracción para cables

Identificación y clasificación

Número de artículo 814868 50
Número del fabricante 10090
Fabricante/responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Descripción

Ejecución:

Cinta de fibra de vidrio de 3 mm de grosor, resistente a la retracción hasta 5 kN y, sin embargo, altamente flexible (hasta 55 mm de radio); ideal para pasos complejos de cables en tubos ya colocados o en el caso de numerosos codos de tubo.
Casquillos pegados en ambos extremos con rosca M5 para el alojamiento opcional de puntas de guía flexibles, mallas para tracción de cables o argollas de tracción.

Volumen de suministro:

Incluye accesorios almacenados de manera segura en una caja de plástico: 1 punta de guía flexible (Runpogleiter) con compensación de torsión y argolla de tracción de acero fino. 1 cabezal de guía de muelle ⌀ 10 mm, 2 argollas de tracción, 1 malla para tracción de cables ⌀ 6 − 9 mm, 5 casquillos, 3 manguitos de conexión, 1 pegamento especial 3 g, 1 ayuda de colocación.