Zařízení na čištění potrubí POWER SPIN, Typ: 1

Artiklové číslo: 814841 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro průměr trubky min. 12,6 mm
Vhodné pro průměr trubky max. 40 mm
Pohon Ruční klika; Vrtačka s proměnlivými otáčkami
Délka hřídelů 7,6 m
Průměr hřídelů 6,3 mm
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Čistička trubek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814841 1
EAN / GTIN 095691570437
Číslo výrobce 57043
Výrobce/odpovědná osoba RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu

Popis

Provedení:

RIDGID Power Spin je dokonalý nástroj pro čištění ucpaných odtokových potrubí.

Použití:

Pro odtokové potrubí od ⌀ 12,6 – 40 mm. Našroubování a vytažení spirály pomocí ruční kliky nebo vrtačky s proměnlivými otáčkami (není součástí dodávky). Pro zvýšení výkonu lze rychlost zvýšit až na 500 ot/min.