Desatascador para tubos POWER SPIN, Tipo: 1

Número de artículo: 814841 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para diámetro de tubo mín. 12,6 mm
Para diámetro de tubo máx. 40 mm
Accionamiento Manivela; Taladradora con número de revoluciones variable
Longitud ejes 7,6 m
Diámetro ejes 6,3 mm
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Dispositivo de limpieza para tubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 814841 1
EAN / GTIN 095691570437
Número del fabricante 57043
Fabricante/responsable RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu

Descripción

Ejecución:

El RIDGID Power Spin es la herramienta perfecta para la limpieza de tuberías de desagüe obstruidas.

Aplicación:

Para tuberías de desagüe de ⌀ 12,6 - 40 mm. Atornillado y mandrinado de la espiral con la manivela o con una taladradora de número de revoluciones variable (no incluida en el volumen de suministro). De este modo se puede aumentar el número de revoluciones a hasta 500 rpm para fuerzas adicionales.