Klešťový klíč s 2složkovými rukojeťmi, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 813722 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čelistí 22 mm
Rozsah upnutí 0 mm - 40 mm
Celková délka 180 mm
Druh produktu Klešťové klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813722 180
EAN / GTIN 4003773084280
Číslo výrobce 86 02 180
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Nastavení západky stisknutím tlačítka a upínací pákou pro vysokou přítlačnou sílu čelistí. Zdvih mezi svěrnými plochami dovoluje upravit na principu ráčny.
Kleštinový klíč atramentovaný, vícesložkové rukojeti.
Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.
Laserované měřítko (přední strana metrická a zadní strana palcová), umožňuje přednastavení otvoru klíče.

Použití:

Šetrné uchopení šroubů, matic, chromovaných armatur atd.

Poznámka:

Ochranné čelisti jsou k dostání pod č. 813725.