Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Klešťový klíč, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 813500 180

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah jednotlivý díl
Celková délka L 180 mm
Šířka upnutí max. a 36 mm
Šířka upnutí min. a 0 mm
Měrná jednotka rozpětí metrické
Délka čelistí/svěrné čelisti 24 mm
Označení výrobce Zangenschlüssel
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Typ kloubu Protažený kloub
Barva Modrá; Oranžová
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť gumové opláštění; plast
Druh produktu Klešťové klíče / stavitelné klíče
Vlastnosti Funkce ráčny; Rychlé přestavení
Povrch chromované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813500 180
Číslo výrobce 813500 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rovnoběžně vedené, hladké čelisti; chromované provedení. Přestavení stupňovitých zářezů stlačením knoflíku a upínací páka pro silné sevření čelistí. Zdvih mezi úchopovými plochami umožňuje dotočení na principu ráčny.
Komfortní práce díky ergonomicky tvarovaným ramenům s protiskluzovým plastovým potahem, díky tomu snížené nebezpečí sklouznutí. Se stupnicí pro bezpečné cílené přednastavení. Kleštinový klíč chromovaný.

Použití:

Šetrné uchopení šroubů, matic, chromovaných armatur atd.