Šrouby pro T-drážky, kompletní

Artiklové číslo: 81240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý rozměr drážky B 24 mm
Jmenovitá délka šroubů L3 400 mm
Rozměr závitu M M24
Povrch černěné
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Norma DIN 787
Třída pevnosti 8.8
Hmotnost 1 780 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 81240
EAN / GTIN 4020772081249
Číslo výrobce 81240
L-číslo L30120 265
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby pro T-drážky, kompletní, s šrouby DIN 787 pro T-drážky, šestihranná matice DIN 6330B a podložkou DIN 6340.
Kované vedení s T drážkou je vyčištěno, válcované vlákno, vyraženo logem AMF a třídou pevnosti. M6 až M12 tvrzený do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 tvrzený do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M24x24x400
  • Třída pevnosti: 8,8
  • A: 23,7
  • Š: 240
  • E: 40
  • K: 16
  • S: 36
  • hmotnost: 1780 g