HH-331 Shore přístroj na kontrolu tvrdosti. HH-331 Shore A / dlouhé

Artiklové číslo: 811-331-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 811-331-10
EAN / GTIN 4946368682822
Číslo výrobce 811-331-10
L-číslo L40950 408
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto kompaktní tvrdoměry Shore A s digitálním/analogovým displejem mohou testovat různé materiály. Pryž, přírodní pryž, neopren, polyester, PVC, Kůže, thiokol, nitrit pryž, vosk, vinyl,

Charakteristika:

  • Rozměry , (ŠxHxV): 188x68x35 mm
  • Ukazatel: Analogové
  • DP-1VA (264-505): 959149
  • Tisková noha a: ∅ 3 mm
  • Tisková noha f: ∅ 18 mm
  • Penetrační těleso b: ∅ 1,25 mm
  • Penetrátor d: ∅ 0,79 mm
  • Pružinová síla WE, WA, WD: WA=550+75 HA [mN]
  • Velikost / rozměr: 0,26 X 0,1 X 0,065 M
  • IT-016U 264-016-10, Tabulka Hardmatic: 937387
  • L: 2,5 mm
  • Model: HH-331
  • Model: HH-331
  • PIN: Plochý
  • Shoreova stupnice: Shore A
  • USB-ITN: 06AFM380F
  • U-WAVE-T: 02AZD790E
  • spojovací vedení: Řada HH-300
  • θ: 35°