Magnetizační / demagnetizační nástroj

Artiklové číslo: 810MGT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce 810 MGT
Druh produktu Demagnetizační zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 810MGT
EAN / GTIN 4000896217960
Číslo výrobce 810MGT
L-číslo L60140 4466
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Descripción:

Aplicación:
Magnetización de destornilladores, herramientas y piezas pequeñas de material férreo
  • Después de la magnetización, mantiene los tornillos y otras piezas pequeñas de material férreo seguros en la herramienta
  • Restablecimiento de la magnetización con el paso reiterado por los orificios
  • Diseño compacto de la forma del logo de HAZET
  • Uso sencillo