Jednoruční instalatérské kleště s hliníkovou rukojetí 5 palec

Artiklové číslo: 810860 5
Sleva
6945,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
652 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trubky 5 palec
Celková délka 900 mm
Rozsah upnutí 141 mm
Materiál rukojeti Hliník
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 810860 5
EAN / GTIN 4045197377609

Popis

Provedení:

Odpružená háková čelist se nastavuje šroubem s rýhovanou hlavou, rychlé přednastavení na příslušný ⌀ trubky pomocí stupnice umístěné po stranách.
Rukojeť z hliníku, šedě lakovaná. Přibližně o 40 % nižší hmotnost oproti litinové rukojeti.

Použití:

Díky pružně uložené upínací čelisti je možná práce jako s ráčnou. Čelisti tlačí při utahování pevně na trubku a uvolní se automaticky při nadzvednutí rukojeti (jednoruční obsluha).