Enhandsrörtång med alu-handtag 5 tum HOLEX

Article no.: 810860 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
654 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

rör-⌀ 5 tum
totallängd 900 mm
spännvidd 141 mm
Material handtag Aluminium
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 810860 5
EAN / GTIN 4045197377609

Beskrivelse

Utförande:

Den fjädrande överkäften kan ställas in med en räfflad skruv. Snabb förinställning av önskad rör-⌀ med skala på sidoytorna.
Handtag av grålackerad aluminium. Cirka 40 % lägre vikt jämfört med handtag av gjutjärn.

Användningsdata:

De fjädrande käftarna gör det möjligt att arbeta med spärrnyckelliknande funktion. Vid åtdragning pressas käftarna hårt mot röret och lossas automatiskt när handtaget förs uppåt (medger arbete med en hand).