{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Instalatérské kleště | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Průměr max. | 2 palce | |
| Šířka upnutí max. a | 100 mm | |
| Celková délka L | 560 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | 3bodový systém | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | velmi úzké | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Úhel, zalomené | 45 stupně | |
| Materiál čelisti / svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Vhodné pro | Trubka (vnější průměr) | |
| Materiál, rukojeť | plastové opláštění | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vlastnosti | Samosvornost | |
| Povrch | lakované; lesklá, čistá | |
| Výrobní proces | Kalené; Kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 810700 2 | |
| EAN / GTIN | 4005887271105 | |
| Číslo výrobce | 87115020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |