Rohové kleště instalatérské, ⌀ trubky: 1palec

Artiklové číslo: 810700 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trubky (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Instalatérské kleště
Měrná jednotka rozpětí metrické
Průměr max. 1 palec
Šířka upnutí max. a 55 mm
Celková délka L 315 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Provedení čelistí/svěrné čelisti 3bodový systém
Tvar čelistí/svěrné čelisti velmi úzké
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 45 stupně
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Vhodné pro Trubka (vnější průměr)
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Obsah jednotlivý díl
Vlastnosti Samosvornost
Povrch lakované; lesklá, čistá
Výrobní proces Kalené; Kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 810700 1
EAN / GTIN 4005887270900
Číslo výrobce 87115010
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Švédský tvar, úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.
VBW pro tříbodové resp. čtyřbodové upnutí trubky. Díky tomu lze bezpečně uchopit 6hranná šroubení a ploché obrobky, aniž by došlo k jejich deformaci. Rukojeti s protiskluzovým plastovým potahem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.