Rohové kleště instalatérské, čelisti tvaru S, ⌀ trubky: 1.1/2palec

Artiklové číslo: 810600 1.1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 161 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trubky (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Instalatérské kleště
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ kloubu Nastavitelný kloub
Průměr max. 1 1/2 palec
Šířka upnutí max. a 63 mm
Celková délka L 420 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Provedení čelistí/svěrné čelisti 3bodový systém
Označení výrobce Eckrohrzange mit S-förmigem Maul
Tvar čelistí/svěrné čelisti Tvar S; velmi úzké
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 45 stupeň
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Typ upínacího zařízení žádné
Vhodné pro Trubka (vnější průměr)
Obsah jednotlivý díl
Vlastnosti Samosvornost
Povrch lakované; lesklá, čistá
Výrobní proces Kalené; Kované
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 810600 1.1/2
EAN / GTIN 4045197167057
Číslo výrobce 810600 1.1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Švédský tvar, úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.
HOLEX s čelistí S pro tříbodové upnutí trubky (cenově výhodný model).

Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.