Stahovák 60-165 mm

Artiklové číslo: 8017630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stahovací přípravek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8017630
EAN / GTIN 4036976105650
Číslo výrobce 8017630
L-číslo L60160 1712

Popis

Popis:

Tyto vytahovače se používají ve spojení s řezacími noži č. 1.40
Vytahovací šrouby se šroubují do závitových otvorů řezacích nožů.

Charakteristika:

  • Vnější spojovací závit: M10 / M14x1,5
  • pro odlučovač: 1.40/1
  • Šířka napříč plochami [mm: 19 mm
  • Rozsah upnutí (min./max.): 165 mm - 60 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 180 mm
  • Šířka upnutí mimo vytažení (min.) [mm]: 165 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 60 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 18 x 170
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez