• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Hydraulické štípače matic SW 22-36, M14-M24

Artiklové číslo: 8009530

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Pro matice min. M14
Pro matice max. M24
Druh produktu Trhač matic

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8009530
EAN / GTIN 4036976104967
Číslo výrobce 8009530
L-číslo L60160 4842
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Stabilní bit, navíc indukčně kalený v oblasti řezu
Žádné odlamování břitu
Zkosení na břitu zlepšuje odlamovací účinek a zabraňuje odlamování
Funkce hladkého sekáče
Stěny kanálů válcované, tedy zrcadlově hladké a odolné proti opotřebení
Pro matice do pevnostní třídy 10
Výměnný bit.

Charakteristika:

  • Tlaková síla [t]: 13,0 t
  • pro matice velikosti: M14 - M24
  • Šířka napříč plochami [mm]: 12
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 13
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez