Stahovák pro hydraulické nářadí 1.50, 300 x 300 mm

Artiklové číslo: 8007590
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Rozpětí vnější max. 300 mm
Hloubka upnutí max. 300 mm
Počet háků 3
Výkon 12 t
Druh produktu Tříramenný stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8007590
EAN / GTIN 4036976104776
Číslo výrobce 8007590
L-číslo L60160 6167
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Silná konstrukce pro stahování ozubených kol, paprskových kol, kladek atd.
Samočinné stlačení háků
Možno použít jako dvou- a tříramenný stahovák.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Konstrukce: Lze použít jako 2- a 3-ramenný stahovák
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 36 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 19 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 300 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 300 mm
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 12