• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Spirálový vrták do dřeva, ⌀: 10mm

Artiklové číslo: 795300 10
Sleva
70,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Průměr břitu, min. Dc min. 10 mm
Celková délka L 133 mm
Délka upínací drážky Lc 87 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Počet břitů Z 2
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Chladicí a mazací prostředek ne
Konfigurovatelný ne
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 795300 10
EAN / GTIN 4002395331376
Číslo výrobce 4932363658
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Broušené přesné provedení se 2 břity, 2 předřezávací a 1 středicí hrot.