{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 11 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 6,5 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý); Drát (měkký) | |
| Zkosení břitu | Velmi jemná vata | |
| Typ kloubu | Našroubovaný kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání; S držákem drátů | |
| Povrch | leštěné; Černěné | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Celková délka | 125 mm |
| Katalogové číslo | 79 52 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773065135 | |
| Číslo výrobce | 79 52 125 | |
| L-číslo | L70010 1192 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |