Bezpečnostní obuv (forma C) MICK černo-zelená High ESD S3S CI, velikost 44

Artiklové číslo: 783871-44
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 783871-44
EAN / GTIN 4030839290149
Číslo výrobce 783871-44
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofobní semiš/textilní materiál
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO černé.
  • Ochrana proti průniku kovu
  • PU/PU PODEŠEV CROSSWORKER
  • Krytka PU
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG/CI, TVAR C..

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku