Žebřík , pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 77534
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,37 m
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 7
Spojení vzpěry a příčlí svařované
Žebřík délka 1,96 m
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 77534
EAN / GTIN 4031405775343
Číslo výrobce 077534
L-číslo L90110 597
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Ochranná kolejnice se zvedají svařované příčkami
  • Kompletní s připojovacími kartami
  • Plastová boční ochrana pro ocelové žebříky
  • Boční svařovaná protiskluzová ochrana z nerezové oceli na žebřících z nerezové oceli
  • Hliníková ochrana proti skluzu přišroubovaná na stranu pro hliníkové žebříky
  • Šířka vodiče: 370 mm pro hliníkové a ocelové žebříky
  • Šířka vodiče: 400 mm pro žebříky z nerezové oceli

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 370 mm
  • Délka: 1960 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Provedení kroku: Příčky