• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Měřící přístroj na úhel otočení 1/2″, jednoduché provedení

Artiklové číslo: 7718480
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 7718480
EAN / GTIN 4002805200117
Číslo výrobce 7718480
L-číslo L60160 1220
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dodatečné utahování pod úhlem při řízeném utahování šroubů podle zadaného úhlového utahovacího momentu
Samostatné úhlové utahováky s 1/2″ nebo 3/4″ čtyřhranným pohonem
Pro dodatečné přesné utahování pod úhlem (0 - 360°) při řízeném utahování šroubů
1/2″ čtyřhranný pohon s kulovým zámkem, popř. Čtyřhran 3/4″ s čepovým zámkem
Číslo 8200-01/-02 Dílenské modely s posuvným drápkem a magnetickým ramenem
Číslo 8200-11 pouze s magnetickým ramenem - jednoduchá konstrukce
Provádí se ve spojení s vhodným momentovým klíčem
Maximální zatížení momentového klíče nesmí být překročeno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Ø hlavy 1 [mm]: 82 mm
  • Měřící kroužek: 0-360°
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez