Pákové nýtovací kleště, Typ: HN2

Artiklové číslo: 770600 HN2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 570 mm
Pro slepé nýty všech materiálů do 3 mm - 6,4 mm
Hmotnost 1,85 kg
Druh produktu Pákové nýtovací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770600 HN2
EAN / GTIN 4007081130011
Číslo výrobce 130180 M20
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Provedení:

Těleso z tlakově litého hliníku s trubkovými rameny.

Rozsah dodávky:

Včetně špiček č. 770640 vel. 29 – 45.

Náhradní díl:

Náhradní čelisti č. 770630, náhradní špičky č. 770640.